ZUMTOBEL - TECTON Abschlusswiderstand für nBox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171750
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299645203
Sonepar Artikelnummer
120965942
Hersteller Artikelnummer
22171750
Hersteller Typ
TR ELP TEC-GP WH
Hersteller Artikel Nr.:
22171750
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg
Der Abschlusswiderstand Adapter, TR ELP TEC-GP, beinhaltet zwei abgestimmtes RC-Glieder und wird immer am Ende der letzten Tragschiene gesetzt. Die 2 voneinander unabhängigen 48V DC Endstromkreise werden durch drehen des Drehknebels kontaktiert und EL1/EN1, EL2/EN2 werden damit hochohmig abgeschlossen. Durch das Setzen des Adapters wird die 48V DC Powerline hochohmig abgeschlossen damit die Leitungsimpedanz der Notlichtleiter in der Tragschiene angepasst wird. Dadurch verbessert sich das Powerline Nutzsignal. Gehäusefarbe. Der Adapter ist in den Farben weiß, silber oder schwarz erhältlich.