ZUMTOBEL - TECTON II Modul mit DIMLITE pro MAX DIMLITE pro G2 TEC2 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22173121
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Farbe - schwarz
Breite - 14 mm
Höhe/Tiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757440470
Sonepar Artikelnummer
121390248
Hersteller Artikelnummer
22173121
Hersteller Typ
DIMLITE pro G2 TEC2 BK
Hersteller Artikel Nr.:
22173121
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Farbe:
schwarz
Breite:
14 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Länge:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.249 kg


