ZUMTOBEL - TECTON II Modul mit DIMLITE pro MAX DIMLITE pro G2 TEC2 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172963
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Farbe - weiß
Breite - 14 mm
Höhe/Tiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757413986
Sonepar Artikelnummer
121390249
Hersteller Artikelnummer
22172963
Hersteller Typ
DIMLITE pro G2 TEC2 WH
Hersteller Artikel Nr.:
22172963
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Farbe:
weiß
Breite:
14 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Länge:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.249 kg


