ZUMTOBEL - Touch Panel Wandeinbau, Wandanbau LITECOM Touchpanel 2 TCI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24165702
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85365080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757409170
Sonepar Artikelnummer
121390367
Hersteller Artikelnummer
24165702
Hersteller Typ
LITECOM Touchpanel 2 TCI
Hersteller Artikel Nr.:
24165702
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.700 kg
Touch-Panel 7'' , 1024x600 Pixel, für die Bedienung und die Konfiguration von LITECOM Lichtmanagementanlagen, für Wandanbau, Wandeinbau, bzw. Unterputz, Abmessungen: 190 x 126 x 45 mm Gewicht: 0,7 kg


