Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ZUMTOBEL - Touchpanel mit 8 Tasten

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Touchpanel mit 8 Tasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004782

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein

  • IFTTT-Unterstützung verfügbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210820774

Sonepar Artikelnummer

121288899

Hersteller Artikelnummer

28004782

Hersteller Typ

TOUCHPANEL 8P DA2 WH

Hersteller Artikel Nr.:

28004782

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.120 kg

Kapazitives DALI-2 Touchpanel mit 8 frei programmierbaren Touch-Tasten, Geeignet zur Einbindung und Kombination mit DALI-2 kompatiblen Steuerungen (z.B.: Tridonic Produkte sceneCOM evo und sceneCOM S), Multi-Master-fähig: Mehrere Steuermodule in einem DALI-System möglich, Stromversorgung über DALI-Leitung, Farbvariante: weiss