ZUMTOBEL - Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22128058
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 3001 mm
Breite - 69 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798114152
Sonepar Artikelnummer
120251493
Hersteller Artikelnummer
22128058
Hersteller Typ
TECTON T 3000 WH
Hersteller Artikel Nr.:
22128058
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
3001 mm
Breite:
69 mm
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
60 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
5.300 kg


