ZUMTOBEL - Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22065827
Werkstoff - Stahl
Farbe - Silber
Länge - 3501 mm
Breite - 69 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798111717
Sonepar Artikelnummer
120251496
Hersteller Artikelnummer
22065827
Hersteller Typ
TECTON T 3500 SR
Hersteller Artikel Nr.:
22065827
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Länge:
3501 mm
Breite:
69 mm
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
60 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
6.100 kg


