ZUMTOBEL - Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22128042
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 2501 mm
Breite - 69 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798114145
Sonepar Artikelnummer
120843685
Hersteller Artikelnummer
22128042
Hersteller Typ
TECTON T 2500 WH
Hersteller Artikel Nr.:
22128042
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
2501 mm
Breite:
69 mm
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
60 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
4.500 kg


