ZUMTOBEL - Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22065833
Werkstoff - Stahl
Farbe - Silber
Länge - 4001 mm
Breite - 69 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798111724
Sonepar Artikelnummer
120843704
Hersteller Artikelnummer
22065833
Hersteller Typ
TECTON T 4000 SR
Hersteller Artikel Nr.:
22065833
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Länge:
4001 mm
Breite:
69 mm
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
60 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
6.900 kg


