ZUMTOBEL - Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22157598
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 1501 mm
Breite - 69 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798864453
Sonepar Artikelnummer
120843790
Hersteller Artikelnummer
22157598
Hersteller Typ
TECTON T 1500 WH
Hersteller Artikel Nr.:
22157598
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
1501 mm
Breite:
69 mm
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
60 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.500 kg


