ZUMTOBEL - Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22157599
Werkstoff - Stahl
Farbe - Silber
Länge - 1501 mm
Breite - 69 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798864484
Sonepar Artikelnummer
120843791
Hersteller Artikelnummer
22157599
Hersteller Typ
TECTON T 1500 SR
Hersteller Artikel Nr.:
22157599
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Länge:
1501 mm
Breite:
69 mm
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
60 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.500 kg


