ZUMTOBEL - Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22170776
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Länge - 2001 mm
Breite - 69 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319442295
Sonepar Artikelnummer
120854044
Hersteller Artikelnummer
22170776
Hersteller Typ
TECTON T 2000 BK
Hersteller Artikel Nr.:
22170776
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
2001 mm
Breite:
69 mm
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
60 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
3.700 kg


