ZUMTOBEL - Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22170778
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Länge - 3001 mm
Breite - 69 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319442325
Sonepar Artikelnummer
120854046
Hersteller Artikelnummer
22170778
Hersteller Typ
TECTON T 3000 BK
Hersteller Artikel Nr.:
22170778
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
3001 mm
Breite:
69 mm
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
60 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
5.300 kg


