ZUMTOBEL - Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171631
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 1004 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299517906
Sonepar Artikelnummer
120965760
Hersteller Artikelnummer
22171631
Hersteller Typ
TECTON T 1000 oE WH IP64
Hersteller Artikel Nr.:
22171631
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
1004 mm
Breite:
60 mm
Schutzart (IP):
IP64
Höhe:
58 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.500 kg


