ZUMTOBEL - Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171672
Werkstoff - Stahl
Farbe - Silber
Länge - 1501 mm
Breite - 69 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299518569
Sonepar Artikelnummer
120965761
Hersteller Artikelnummer
22171672
Hersteller Typ
TECTON T 1500 SR IP64
Hersteller Artikel Nr.:
22171672
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Länge:
1501 mm
Breite:
69 mm
Schutzart (IP):
IP64
Höhe:
60 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.300 kg


