ZUMTOBEL - Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171662
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 2501 mm
Breite - 69 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299518460
Sonepar Artikelnummer
120965772
Hersteller Artikelnummer
22171662
Hersteller Typ
TECTON T 2500 WH IP64
Hersteller Artikel Nr.:
22171662
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
2501 mm
Breite:
69 mm
Schutzart (IP):
IP64
Höhe:
60 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
4.500 kg


