ZUMTOBEL - Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171663
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 3001 mm
Breite - 69 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299518477
Sonepar Artikelnummer
120965776
Hersteller Artikelnummer
22171663
Hersteller Typ
TECTON T 3000 WH IP64
Hersteller Artikel Nr.:
22171663
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
3001 mm
Breite:
69 mm
Schutzart (IP):
IP64
Höhe:
60 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
5.400 kg


