ZUMTOBEL - Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172361
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 2001 mm
Breite - 69 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757075597
Sonepar Artikelnummer
121083585
Hersteller Artikelnummer
22172361
Hersteller Typ
TECTON T 2000 OE WH
Hersteller Artikel Nr.:
22172361
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
2001 mm
Breite:
69 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
3.700 kg
Tragschiene aus profiliertem Stahlblech mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Abmessungen: 2001 x 69 x 60 mm, Gewicht: 3,7 kg


