ZUMTOBEL - Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172362
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 2501 mm
Breite - 69 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757075603
Sonepar Artikelnummer
121083586
Hersteller Artikelnummer
22172362
Hersteller Typ
TECTON T 2500 OE WH
Hersteller Artikel Nr.:
22172362
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
2501 mm
Breite:
69 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
4.500 kg
Tragschiene aus profiliertem Stahlblech mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Abmessungen: 2501 x 69 x 60 mm, Gewicht: 4,5 kg


