ZUMTOBEL - Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172364
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 3501 mm
Breite - 69 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757075627
Sonepar Artikelnummer
121083588
Hersteller Artikelnummer
22172364
Hersteller Typ
TECTON T 3500 OE WH
Hersteller Artikel Nr.:
22172364
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
3501 mm
Breite:
69 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
6.100 kg
Tragschiene aus profiliertem Stahlblech mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Abmessungen: 3501 x 69 x 60 mm, Gewicht: 6,1 kg


