ZUMTOBEL - Tragschiene Einspeisung TEC2 T-TE 1000-15 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22903889
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Farbe - schwarz
Breite - 64 mm
Höhe/Tiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757414914
Sonepar Artikelnummer
121391176
Hersteller Artikelnummer
22903889
Hersteller Typ
TEC2 T-TE 1000-15 BK
Hersteller Artikel Nr.:
22903889
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
schwarz
Breite:
64 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Länge:
1000 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.700 kg


