ZUMTOBEL - Tragschiene Einspeisung TEC2 T-TE 1000-15 WH SET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22173100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Farbe - weiß
Breite - 64 mm
Höhe/Tiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757439467
Sonepar Artikelnummer
121391179
Hersteller Artikelnummer
22173100
Hersteller Typ
TEC2 T-TE 1000-15 WH SET
Hersteller Artikel Nr.:
22173100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
weiß
Breite:
64 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Länge:
1000 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.800 kg


