ZUMTOBEL - Tragschiene Einspeisung TEC2 T-TE 1500-15 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22903890
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Farbe - schwarz
Breite - 64 mm
Höhe/Tiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757416727
Sonepar Artikelnummer
121391180
Hersteller Artikelnummer
22903890
Hersteller Typ
TEC2 T-TE 1500-15 BK
Hersteller Artikel Nr.:
22903890
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
schwarz
Breite:
64 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Länge:
1500 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.500 kg


