ZUMTOBEL - Tragschiene Einspeisung TEC2 T-TE 1500-15 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172706
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Farbe - weiß
Breite - 64 mm
Höhe/Tiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757212664
Sonepar Artikelnummer
121391182
Hersteller Artikelnummer
22172706
Hersteller Typ
TEC2 T-TE 1500-15 WH
Hersteller Artikel Nr.:
22172706
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
weiß
Breite:
64 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Länge:
1500 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.500 kg


