ZUMTOBEL - Tragschiene Einspeisung TEC2 T-TE 2500-15 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22903892
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Farbe - schwarz
Breite - 64 mm
Höhe/Tiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757416741
Sonepar Artikelnummer
121391188
Hersteller Artikelnummer
22903892
Hersteller Typ
TEC2 T-TE 2500-15 BK
Hersteller Artikel Nr.:
22903892
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
schwarz
Breite:
64 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Länge:
2500 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
4.200 kg


