ZUMTOBEL - Tragschiene TEC2 T 1500-15 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172608
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757202016
Sonepar Artikelnummer
121391155
Hersteller Artikelnummer
22172608
Hersteller Typ
TEC2 T 1500-15 WH
Hersteller Artikel Nr.:
22172608
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1500 mm
Breite:
64 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.900 kg


