ZUMTOBEL - Tragschiene TEC2 T 2500-15 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22903884
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 2500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757414860
Sonepar Artikelnummer
121391158
Hersteller Artikelnummer
22903884
Hersteller Typ
TEC2 T 2500-15 BK
Hersteller Artikel Nr.:
22903884
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2500 mm
Breite:
64 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
4.600 kg


