ZUMTOBEL - Tragschiene TEC2 T 3000-15 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22903885
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757414877
Sonepar Artikelnummer
121391160
Hersteller Artikelnummer
22903885
Hersteller Typ
TEC2 T 3000-15 BK
Hersteller Artikel Nr.:
22903885
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Breite:
64 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
5.400 kg


