ZUMTOBEL - Tragschienen Ausgleichsstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22128020
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 1004 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798114121
Sonepar Artikelnummer
120843602
Hersteller Artikelnummer
22128020
Hersteller Typ
TECTON T 1000 oE WH
Hersteller Artikel Nr.:
22128020
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
1004 mm
Breite:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
58 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.700 kg


