ZUMTOBEL - Tragschienen Ausgleichsstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22065849
Werkstoff - Stahl
Farbe - Silber
Länge - 1004 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798111731
Sonepar Artikelnummer
120843705
Hersteller Artikelnummer
22065849
Hersteller Typ
TECTON T 1000 oE SR
Hersteller Artikel Nr.:
22065849
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Länge:
1004 mm
Breite:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
58 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.700 kg


