ZUMTOBEL - Tragschienen Ausgleichsstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22170781
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Länge - 1004 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319442356
Sonepar Artikelnummer
120854049
Hersteller Artikelnummer
22170781
Hersteller Typ
TECTON T 1000 oE BK
Hersteller Artikel Nr.:
22170781
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
1004 mm
Breite:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
58 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.700 kg


