ZUMTOBEL - Tragschienenablänghilfe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22064924
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798111519
Sonepar Artikelnummer
120843724
Hersteller Artikelnummer
22064924
Hersteller Typ
TECTON/CONTUS ABLH
Hersteller Artikel Nr.:
22064924
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
120 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
73 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.700 kg


