Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Tragschieneneinheit

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Tragschieneneinheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22156621

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 16840 mm

  • Breite - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005798116118

Sonepar Artikelnummer

121288726

Hersteller Artikelnummer

22156621

Hersteller Typ

TECTON T 17000 SET WH

Hersteller Artikel Nr.:

22156621

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

16840 mm

Breite:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

54 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

30.300 kg

Tragschieneneinheit T 17000 SET WH für die beliebige Bestückung mit 35/49/80W oder 28/54W Lichtbandleuchten. Die Tragschieneneinheit beinhaltet: Kettenabhängung AK (Deckenbefestigung und Kette bauseits), elektrischer Einspeiser TE mit Endkappen und Berührungsschutz, Tragschienen und Abdeckstreifen T-AK. Die Länge ist die gesamte Lichtbandlänge inklusive Einspeiser und Endkappen. Für ein unterbrochenes Lichtband (weniger Lichtbandleuchten als max. möglich) sind zusätzliche Abdeckstreifen notwendig. Der kalkulierte Abhängeabstand beträgt 3m. Abmessungen: 16840 mm x 60 mm x 54 mm, Gewicht: 30,3 kg