ZUMTOBEL - Tragschieneneinheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22156626
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 19340 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798116163
Sonepar Artikelnummer
121288731
Hersteller Artikelnummer
22156626
Hersteller Typ
TECTON T 19500 SET WH
Hersteller Artikel Nr.:
22156626
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
19340 mm
Breite:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
54 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
34.300 kg


