ZUMTOBEL - Tragschieneneinheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22156628
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 20340 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798116187
Sonepar Artikelnummer
121288733
Hersteller Artikelnummer
22156628
Hersteller Typ
TECTON T 20500 SET WH
Hersteller Artikel Nr.:
22156628
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
20340 mm
Breite:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
54 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
36.200 kg


