ZUMTOBEL - Tragschieneneinheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22156639
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 25840 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798116293
Sonepar Artikelnummer
121288744
Hersteller Artikelnummer
22156639
Hersteller Typ
TECTON T 26000 SET WH
Hersteller Artikel Nr.:
22156639
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
25840 mm
Breite:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
54 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
46.000 kg


