ZUMTOBEL - Tragschieneneinheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22156644
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 28340 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798116347
Sonepar Artikelnummer
121288749
Hersteller Artikelnummer
22156644
Hersteller Typ
TECTON T 28500 SET WH
Hersteller Artikel Nr.:
22156644
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
28340 mm
Breite:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
54 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
50.000 kg


