Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - U/H-Kaschierungsprofil

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60200158

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 5 mm

  • Höhe - 114 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053167604853

Sonepar Artikelnummer

121288642

Hersteller Artikelnummer

60200158

Hersteller Typ

SUI 3PH/L3+DALI TRACK SFW PROF 45° 2M BK

Hersteller Artikel Nr.:

60200158

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Länge:

2000 mm

Breite:

5 mm

Höhe:

114 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

2.100 kg

U/H-Kaschierungsprofil (1 Stück), der Gehrungswinkeln von 45°, Länge: 2000mm, zur Kaschierung der Zumtobel 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschienensystemen mit Winkel-Verbindern, die Lichteinsätze werden im Kanalprofil bündig kaschiert und ermöglichen ein durchgängiges Erscheinungsbild, Material: Aluminium, stranggepresst, schwarz pulverbeschichtet, für bauseitigen Zuschnitt auf die gewünschte Länge, mit Gehrungswinkel an den Profilenden des H-Profils, einfache werkzeuglose Montage mittels Montage-Clips, separat zu bestellen (maximal alle 500mm), 2000x5x114 mm, Gewicht: 2,14 kg, Blindeinsätze zum Schließen von Modul-Öffnungen möglich, separat zu bestellen!