ZUMTOBEL - U/H-Kaschierungsprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60200159
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Länge - 2000 mm
Breite - 5 mm
Höhe - 114 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167604860
Sonepar Artikelnummer
121288643
Hersteller Artikelnummer
60200159
Hersteller Typ
SUI 3PH/L3+DALI TRACK SFW PROF 45° 2M WH
Hersteller Artikel Nr.:
60200159
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Länge:
2000 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
114 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
2.100 kg


