ZUMTOBEL - U-Kaschierungsprofil 45°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60211022
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167363668
Sonepar Artikelnummer
120855009
Hersteller Artikelnummer
60211022
Hersteller Typ
SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-U 1X2M BK
Hersteller Artikel Nr.:
60211022
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.900 kg


