ZUMTOBEL - Universal-Eingang 4x Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22154508
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798920319
Sonepar Artikelnummer
120843504
Hersteller Artikelnummer
22154508
Hersteller Typ
LM-4UAD
Hersteller Artikel Nr.:
22154508
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.250 kg
Universal-Eingangsgerät mit vier voneinander unabhängig adressierbaren Eingängen zur Integration von Elektroniktastern oder EIB/KNX-Tastern inklusive Statusrückmeldung über LED in ein busgeführtes Licht- und Raummanagement-System. Je nach Adressierung eines Eingangs können alle Leuchten eines Raumes oder eine Leuchtengruppe des Raumes gesteuert werden. Durch kurze Betätigung des angeschlossenen Tasters kann zwischen zwei Szenarien (Stimmung ''Abwesend'' und Stimmung ''Anwesend'') gewechselt werden, durch lange Betätigung des Tasters kann die Raumbeleuchtung bzw. eine Lichtaktorengruppe des Raumes abwechselnd auf- und abgedimmt werden. Gerät Versorgung über LM-Bus oder externes Netzteil 24V,10 poliges Flachbandkabel mit Buchsenstecker für Taster ausgelegt für mindestens 15V DC, Montage in Unterputzdose hinter Taster, Abmessung Durchmesser 53mm, Höhe 15mm, Material flammwidriges Polycarbonat, halogenfrei, transparent.


