Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ZUMTOBEL - Verbinder (elektrisch)

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22169788

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709807860

Sonepar Artikelnummer

120848069

Hersteller Artikelnummer

22169788

Hersteller Typ

SUP2 TRACK ELECTRICAL CON 48V SR

Hersteller Artikel Nr.:

22169788

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.068 kg

Verbinder (elektrisch), zur mechanischen und elektrischen Verbindung zweier Niedervolt-Stromschienenprofile, bestehend aus Verbinder, Leitungsbrücke mit Kontakt-Clipsen und Abeckung, Verbinder aus Aluminiumdruckguss, Abdeckung aus Polycarbonat (PC) silber lackiert, Gewicht: 0,07 kg, Hinweis H-Profil: Für Ober- und Unterteil ist jeweils ein Verbinder zu bestellen!