Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Verbinder (elektrisch)

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60210841

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94059900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053167296997

Sonepar Artikelnummer

120850695

Hersteller Artikelnummer

60210841

Hersteller Typ

SUP2 TRACK U ELEC-FEED CON 48V SR

Hersteller Artikel Nr.:

60210841

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.200 kg

Verbinder (elektrisch) mit Einspeisung, bestehend aus einer Niedervolt-Stromschiene (U-Pofil) 2000 mm, Verbinder, Leitungsbrücke mit Kontakt-Clipsen, Anschlussleitung (48V) und Abeckung, Verbinder aus Stahlblech, Anschlussleitung 3000 mm, Abdeckung aus Polycarbonat (PC) silber lackiert, Gewicht: 1,23 kg