ZUMTOBEL - Verbinder (mechanisch)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169794
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709807945
Sonepar Artikelnummer
120847872
Hersteller Artikelnummer
22169794
Hersteller Typ
SUP2 TRACK MECHANICAL CON WH
Hersteller Artikel Nr.:
22169794
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
170 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
24 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.043 kg


