Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Verbindungskabel 6m

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Verbindungskabel 6m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22170139

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker/Klemme

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85444290

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709913042

Sonepar Artikelnummer

120965595

Hersteller Artikelnummer

22170139

Hersteller Typ

SUSY CL CONNECTOR CABLE 6M

Hersteller Artikel Nr.:

22170139

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stecker/Klemme

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.200 kg

Verbindungskabel 6m für SUPERSYSTEM outdoor.