ZUMTOBEL - Vorsatz, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800646
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Höhe/Tiefe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318834979
Sonepar Artikelnummer
120843487
Hersteller Artikelnummer
60800646
Hersteller Typ
PANOS INF IP54 GLAS KLAR E200 WH
Hersteller Artikel Nr.:
60800646
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
10 mm
Durchmesser:
230 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.190 kg


