ZUMTOBEL - Vorsatz, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800645
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Höhe/Tiefe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318834917
Sonepar Artikelnummer
120843497
Hersteller Artikelnummer
60800645
Hersteller Typ
PANOS INF IP54 GLAS KLAR E150 WH
Hersteller Artikel Nr.:
60800645
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
10 mm
Durchmesser:
180 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.170 kg


