ZUMTOBEL - Vorsatz, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800692
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318926421
Sonepar Artikelnummer
120843620
Hersteller Artikelnummer
60800692
Hersteller Typ
PANOS INF IP54 GLAS KLAR Q140 WH
Hersteller Artikel Nr.:
60800692
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
160 mm
Breite:
160 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.175 kg


