ZUMTOBEL - Vorsatz, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800693
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318926438
Sonepar Artikelnummer
120843621
Hersteller Artikelnummer
60800693
Hersteller Typ
PANOS INF IP54 GLAS KLAR Q190 WH
Hersteller Artikel Nr.:
60800693
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
210 mm
Breite:
210 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
70071190
Gewicht:
0.300 kg


