ZUMTOBEL - Vorsatz, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800767
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Höhe/Tiefe - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167049753
Sonepar Artikelnummer
120844195
Hersteller Artikelnummer
60800767
Hersteller Typ
PANOS INF IP54 GLAS KLAR E100 WH
Hersteller Artikel Nr.:
60800767
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
9 mm
Durchmesser:
124 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.053 kg


